Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP200701 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC, 175 V/AC 500 mA 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276119-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP200701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
ZF MP200701 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC,175 V/AC 500 mA 10 W

Magnetischer Näherungsschalter

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im Aluminium-Gewindegehäuse. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Einsetzbar in Gleich- und Wechselstrom-Schaltungen. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: 15/32" · Kabellänge: 30.48 cm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.906 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC,175 V/AC · Schaltstrom (max.): 500 mA · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 11.906 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
11.906 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
ZF
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gewinde-Maß:
15/32"
Typ (Hersteller-Typ):
MP200701
Schaltstrom (max.):
500 mA
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 13,06*
€ 8,95*
ab € 9,14*
€ 14,25*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.