Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP200702 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC, 30 V/AC 200 mA 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276117-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP200702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
ZF MP200702 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC,30 V/AC 200 mA 3 W

Magnetischer Näherungsschalter

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im Aluminium-Gewindegehäuse. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Einsetzbar in Gleich- und Wechselstrom-Schaltungen. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: 15/32" · Kabellänge: 30.48 cm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.906 mm · Schaltleistung (max.): 3 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 200 mA · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 11.906 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
11.906 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
ZF
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Gewinde-Maß:
15/32"
Typ (Hersteller-Typ):
MP200702
Schaltstrom (max.):
200 mA
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
3 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 12,10*
€ 19,87*
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 21,36*
€ 8,95*
ab € 15,27*
€ 23,44*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.