Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP100701 Reed-Kontakt-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276115-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP100701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Magnetischer Näherungssensor

Stabiles Ausgangssignal über den kompletten Temperatur-Einsatzbereich. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Eloxiertes Aluminiumgehäuse. Aktiviereung über magnetisschen Südpol. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up-Widerstand: Ausgang schaltet Low (Aus) wenn das Magnetfeld am Sensor die Einschaltschwelle übersteigt und Ausgang schaltet High (Ein) wenn das Magnetfeld am Sensor die Ausschaltschwelle unterschreitet.
Anwendungen: Endschalter, Sicherheitssysteme für Haus und Heim, Türpositionen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Maß: 15/32" · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: Reed-Kontakt-Modul · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.906 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MP100701 · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 3.8 - 24 V/DC · Ausgangssignal: Offener Kollektor · Ausgangsspannung: 400 mV

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (schwarz) und Vcc (braun) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 11.906 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
11.906 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
15/32"
Typ (Hersteller-Typ):
MP100701
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,44*
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 33,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.