Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte TVX 7000 30268 Schmutzwasser-Tauchpumpe 7000 l/h 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275963-BP
Herst.-Nr.:
     30268
EAN/GTIN:
     4011458302680
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
T.I.P. - Technische Industrie Produkte TVX 7000 30268 Schmutzwasser-Tauchpumpe 7000 l/h 5 m

Schmutzwasser-Tauchpumpe TVX 7000

Max. Fördermenge 7000 l/h
Förderhöhe bis 5 m
Max. Feststoffgröße 20 mm

Allzweck- Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser bis 20 mm Korngröße. Vielseitig einsetzbar durch Automatikbetrieb dank Schwimmschalter. Für das Entleeren von Baugruben und Gartenteichen, für die Kellerentwässerung bei Überschwemmung oder für die Abwasserkanalisation im ländlichen Bereich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 20 mm · Förderhöhe (max.): 5 m · Fördermenge (max.): 7000 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 300 W · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schwimmer-Schalter: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Schlauchanschlussbogen 32 mm (1 1/4") und 39 mm (1 1/4") Innengewinde.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 170 x 305 mm
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Förderdruck (max.):
0.5 bar
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Druckanschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
7000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
300 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
20 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, t.i.p. schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 10l/min, 4011458302680, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30268, TVX 7000, hochwasserpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,46*
€ 70,63*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 70,65*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 121,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.