Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 6000 Wärmeleitpad 1.5 mm 6.0 W/mK (L x B) 50 mm x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2756281-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.006000.ST.01500.W002813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Kerafol 6000 Wärmeleitpad 1.5 mm 6.0 W/mK (L x B) 50 mm x 50 mm

Wärmeleitmatte (SOFTTHERM® Film) 6000

Bei KERATHERM® SOFTTHERM® ­Folien, auch Gap Pads oder Gap Filler genannt, handelt es sich um eine Gruppe von hochelastischen keramisch verfüllten Folien. Sie zeichnen sich durch ihre extrem gute Kompressibilität, ihre optimale Anformbarkeit bei gleichzeitig guter Wärmeleitfähigkeit und guten elektrischen Eigenschaften aus. Das SOFTTHERM® 6000 zeichnet sich durch sehr gute thermische und dielektrische Eigenschaften aus. Durch sein sehr gutes elastisches und anpassungsfähiges Verhalten ist das 6000er auch für druckempfindliche Anwendungen sehr gut geeignet.

Ausstattung:
Eigenschaften
Hochflexible Folie
Hervorragende Flexibilität
Vielfältiger Wärmeleitfähigkeitsbereich
Gute elektrische Isolation
Hohe Temperaturstabilität
Anwendungsmöglichkeiten
RD-RAM Speicherchips
Heat Pipe thermische Lösungen
Automobilindustrie
Kontrolleinheiten
Plasma supply Konsolen
Vorteile
Ausgleich von Bauteilunebenheiten
Optimierter thermischer Übergang
Gutes Kompressionsverhalten
UL-Listung
Folienoptionen
Optional einseitige Kleberbeschichtung
Sonderdicken möglich
Als Rollenware oder Stanzware lieferbar
Gegebenenfalls Glasfaserverstärkung möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Pink · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 6000 · Wärme-Leitfähigkeit: 6.0 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kerafol
Farbe:
pink
Wärme-Leitfähigkeit:
6.0 W/mK
Materialstärke:
1.5 mm
Typ:
6000
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitpad
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, 1.006000.ST.01500.W002813, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 14,66*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.