Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansor AMP-M040 Maxi Flachsicherung 40 A Braun 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755780-BP
Hersteller:
     Hansor
Herst.-Nr.:
     AMP-M040
EAN/GTIN:
     4251783511986
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hansor AMP-M040 Maxi Flachsicherung 40 A Braun 1 St.

Maxi - Flachstecksicherung - 58 V

58V - Anwendung
Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576

Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die AMP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die AMP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, sondern auch von USV-Anlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Nennspannung: 58 V · Nennstrom: 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Hansor
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
58 V
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Hansor, AMP-M040, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
383
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 4,48*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.