Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Stecker, DVI-I 24+5pol. Buchse 1.5 m Schwarz LKDVFM29015 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754522-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKDVFM29015
EAN/GTIN:
     4250549501766
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+5
dvi verlängerung
dvi verlängerung 1,5m
Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Stecker,DVI-I 24+5pol. Buchse 1.5 m Schwarz LKDVFM29015 DVI-Kabel

Lyndahl DVI-I 24+5 Verlängerung, abschraubbare Bolzen, 1,5 m

DVI-I (24+5); 1.5 m

Lyndahl DVI-D Verlängerung, abschraubbare Bolzen, 1.5 m
Das DVI-I-Verlängerungskabel von Lyndahl eignet sich ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.
Das Kabel hat eine Länge von 1.5 m und ist auf der einen Seite mit einer DVI-I-Buchse zum Frontplatteneinbau und auf der anderen Seite mit einem DVI-I-Stecker und Schraubbolzen versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-I 24+5pol. Stecker,DVI-I 24+5pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lyndahl
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
DVI-I 24+5pol. Stecker | DVI-I 24+5pol. Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.
Anschluss-Typ:
DVI
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKDVFM29015, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 8,13*
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 8,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.