Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Stecker, DVI-I 24+5pol. Buchse 0.5 m Schwarz LKDVFM30005 DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754520-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKDVFM30005
EAN/GTIN:
     4250549505436
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+5
dvi verlängerung
Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Stecker,DVI-I 24+5pol. Buchse 0.5 m Schwarz LKDVFM30005 DVI-Kabel

Lyndahl DVI-I 24+5 Verlängerung, abschraubbare Bolzen, 0,5 m

DVI-I (24+5); 0.5 m

Lyndahl DVI-D Verlängerung, abschraubbare Bolzen, 0.5 m
Das DVI-I-Verlängerungskabel von Lyndahl eignet sich ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.
Das Kabel hat eine Länge von 0.5 m und ist auf der einen Seite mit einer DVI-I-Buchse zum Frontplatteneinbau und auf der anderen Seite mit einem DVI-I-Stecker und Schraubbolzen versehen.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-I 24+5pol. Stecker,DVI-I 24+5pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-I Dual Link · Kabellänge: 0.5 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DVI-I 24+5pol. Stecker | DVI-I 24+5pol. Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
30
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKDVFM30005, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,72*
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 3,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.