Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Entspannungstherapie
>
Sitzsack
>
Artikel
Leitz Ergo Cosy 52790019 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2753670-BP
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52790019
EAN/GTIN:
4002432129522
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Leitz Ergo Cosy 52790019 1 St.
Leitz Ergo Cosy Sitzball
Moderner und ergonomischer Sitzball, der Sie während der Arbeit aktiv hält
Fördert die Bewegung der Rücken- und Rumpfmuskulatur um die Körperhaltung und Beweglichkeit zu verbessern und hilft Rückenschmerzen zu lindern
Ideal für den temporären Einsatz als Ergänzung zum Schreibtischstuhl, damit Sie während der Arbeit in Bewegung bleiben
Geeignet auch für Übungen wie Yoga, Gleichgewichtstraining, Rückenstretching, Physiotherapie und Bauchübungen oder als Gymnastikball
Ausgestattet mit einem stabilen und robusten Tragegriff zum einfachen Transport von Raum zu Raum
Großzügiger Durchmesser von 65 cm mit einem robusten phthalatfreien Innenball
Im Lieferumfang enthalten sind der Innenball, der Stoffüberzug, die Handluftpumpe und 2 Verschlussstopfen
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens
Der ergonomische Leitz Ergo Cosy Sitzball für aktives Sitzen fördert die Bewegung Ihrer Rücken- und Rumpfmuskulatur, verbessert Ihre Körperhaltung und lindert Rückenschmerzen. Ideal für den Einsatz als temporäre Sitzgelegenheit, um Sie während der Arbeit aktiv und in Bewegung zu halten. Er eignet sich ebenfalls als Yogaball, für Rückenübungen, Physiotherapie und Gymnastikball-Training. Er ist schnell und einfach aufzublasen, wird mit einer Handpumpe und 2 Verschlussstopfen geliefert und hat einen strapazierfähigen Tragegriff, mit dem Sie ihn leicht von Raum zu Raum tragen können. Mit seinem minimalistischen Design und den matten Farben wird dieser stilvolle Sitzball durch eine bewegungsfördernde Arbeitshaltung Ihre Gesundheit und Wohlbefinden verbessern. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsbereich, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Ausstattung:
Der Stoffüberzug kann entfernt werden und ist von Hand waschbar
Plastikfreie Verpackung
Die Leitz Ergo Cosy Serie verbindet Stil und Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen
Technische Daten:
Breite des Sitzes: 65 cm · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Stoff · Produkttypenbezeichnung: Ergo Cosy · Tiefe der Sitzfläche: 65 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1.92 kg · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Ergo Cosy · max. Sitzhöhe: 65 cm
Lieferumfang:
Innenball,Stoffüberzug,Handluftpumpe,2 x Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Material:
Stoff
Tiefe der Sitzfläche:
65 cm
max. Sitzhöhe:
65 cm
Breite des Sitzes:
65 cm
Produkttypenbezeichnung:
Ergo Cosy
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Ergo Cosy
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Büroeinrichtung
>
Stühle
Weitere Suchbegriffe:
Sitz-Sack
,
Sitzsack
,
Endstopfen
,
Verschluss-Stopfen
,
Verschlussstopfen
,
luftpumpe
,
Leitz
,
52790019
,
Ergo Cosy
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 38,71*
€ 49,88*
Lager 690
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 38,94*
€ 49,90*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 38,96*
€ 49,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 50,41*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 61,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, gelb
Leitz
53710019
€ 39,83*
Ähnlich
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
64830085
€ 12,53*
Ähnlich
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
65240085
€ 23,09*
Ähnlich
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", 4-fach höhenverstellbar, gelb
Leitz
64260019
€ 18,43*
Ähnlich
LEITZ 800240310 Leitz Sitzhocker Ergo Cos y 65180019 gelb Der Leitz Ergo Akti
Leitz
65180019
€ 142,19*
Ähnlich
LEITZ 875004800 Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy 53690089 dunke lgrau Leitz
Leitz
53690089
€ 45,50*
Ähnlich
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Leitz
65320085
€ 155,87*
Ähnlich
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy, grau
Leitz
65330085
€ 92,38*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Leitz
52790061
€ 49,92*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, grau
Leitz
52790089
€ 48,42*
Ähnlich
Sitzkissen Ergo Cosy, gelb
Leitz
52840019
€ 38,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.