Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ergo Cosy Notebook-Ständer höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753664-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64260019
EAN/GTIN:
     4002432129348
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Leitz Ergo Cosy Notebook-Ständer höhenverstellbar

Leitz Ergo Cosy Notebook-Ständer

Laptopständer mit ergonomischem Design für maximalen Komfort an Ihrem Arbeitsplatz
Ideal für Arbeiten im Sitzen oder Stehen zur weiteren Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens
Wählen Sie die optimale Höhe, um Ihren Laptop-Bildschirm bequem auf Augenhöhe zu betrachten
Laptopständer fördern durch ihre Position den Luftstrom und schützen den Akku und andere Komponenten vor Überhitzung
Der höhenverstellbare Laptopständer verfügt über vier Höheneinstellungen, von 162 mm bis 195 mm je nach Modell, die schnell und einfach eingestellt werden können
Die kompakte Standfläche macht ihn zum idealen Laptopständer für Schreibtische
Zusammenklappbar für einfaches Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
Die gummierten Elemente und ein integrierter Halter sorgen für einen sicheren und stabilen Sitz, damit Ihr Laptop an seinem Platz bleibt

Der Leitz Ergo Cosy Laptopständer erhöht den Bildschirm Ihres Laptops und erhöht damit Ihren Sehkomfort und Körperhaltung. Die Verwendung eines Laptopständers fördert auch den Luftstrom und hält den Laptop-Akku und andere Komponenten kühl, um ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Mit seinem minimalistischen Design und den matten Farben verbessert dieser stilvolle Laptopständer Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, indem er mühelos das perfekte aktive Arbeits-Setup schafft. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Cosy Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsbereich, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.

Ausstattung:
Geeignet für Laptops von 33 cm (13 Zoll) bis 43.2 cm (17 Zoll)
Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus (separat erhältlich) verwendet werden
Die Leitz Ergo Cosy Serie vereint Stil mit Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Gelb · Notebook-Ständer-Besonderheiten: höhenverstellbar · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),41,7 cm (16,4"),43,2 cm (17") · Produktabmessung, Breite: 312 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 247 x 312 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
247 mm
Produktabmessung, Breite:
312 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15") | 39|ツ|1 cm (15|ツ|4") | 39|ツ|6 cm (15|ツ|6")
Marke:
Leitz
Notebook-Ständer-Besonderheiten:
höhenverstellbar
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Notebook-Ständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,55*
€ 19,76*
€ 5,95*
ab € 14,88*
€ 19,78*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 19,83*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 20,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180019
ab € 117,49*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,98*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 30,02*
Ähnlich
Leitz
64260061
ab € 14,94*
Ähnlich
Leitz
64260089
ab € 14,82*
Ähnlich
Leitz
65310019
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,75*
Ähnlich
Leitz
52840019
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.