Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Batterietester Energy Check LCD 1900-0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749933-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0100
EAN/GTIN:
     4013674184866
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Batterieprüfgeräte
Ansmann Batterietester Energy Check LCD 1900-0100

ANSMANN Energy Check LCD

Kompaktes und bedienerfreundliches Testgerät

Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängisten Akkus und Batterien. Durch einfaches Kontaktieren der zu überprüfenden Batterie wird innerhalb von 2-3 Sekunden der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten angezeigt. Zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt (V) angegeben.

Folgende Zellen können in dem Testgerät sekundenschnell zuverlässig geprüft werden:
3V Lithium-Knopfzellen: CR1025 / CR1216 / CR1220 / CR1616 / CR1620 / CR1632 / CR2016 / CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032
3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123(A)
1,5V Alkaline-Knopfzellen: LR41 / LR43 / LR44 / LR45 / LR48 / LR50 / LR52 / LR53 / LR54 / LR55 / LR57 / LR58 / LR59 / LR60 / LR63 / LR66 / LR69
1,44V Zink-Luft Knopfbatterien: 10 / 13 / 675 / 312
12V Alkaline-Batterien: A23 / A27
1,5V Alkaline-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
9V Alkaline-Batterie: 9V Block (E)
1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
1,5V Lithium-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon)
3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Geeignet für: 9 V-Block,Baby,Knopfzelle,Lady,LiIon Akku,Lithium-Zellen,Micro,Mignon,Mono,NiCd Akku,NiMH Akku · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl.

Lieferumfang:
Energy Check LCD
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Anzeige (Messgeräte):
digital
Geeignet für:
9 V-Block | Baby | Knopfzelle | Lady | LiIon Akku | Lithium-Zellen | Micro | Mignon
Typ (Hersteller-Typ):
Energy Check LCD
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: Batterietester, batterieprüfgeräte, 04013674184866, 04013674189250, 4013674189250, Ansmann, 1900-0100
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,15*
€ 46,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 46,35*
1
€ 6,90*
ab € 36,93*
€ 47,27*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 47,66*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.