| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2748975-BP Herst.-Nr.: 4350411 EAN/GTIN: 4006825664263 |
| |
|
| | |
| Einhell Oberfräse 4350411 TP-RO 18 Li BL - Solo
Einhell Professional Akku-Oberfräse TP-RO 18 Li BL - Solo
Bürstenloser Motor PurePOWER Brushless Stufenlose Drehzahl-Regelelektronik Stufenlos einstellbare Frästiefe Zusätzlicher Feinjustierung
Die Einhell Akku-Oberfräse TP-RO 18 Li BL - Solo bietet kabellose Freiheit bei Arbeiten in Heim, Werkstatt und Garage. Als Mitglied der beliebten Power X-Change-Familie sind alle Akkus der Systemfamilie untereinander austauschbar. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Die stufenlose Drehzahl-Regelelektronik mit leistungsstarkem Motor lässt sich an die jeweiligen Anforderungen und Materialien individuell anpassen. Für exaktes Arbeiten ist die Oberfräse bestens gerüstet: Dazu bietet sie eine stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung. Die hochwertige Aluminiumausführung ermöglicht präzises Fräsen, wobei sich das Gerät gleichzeitig bequem und akkurat dank Zweihandaufsatz bedienen lässt. Die Tiefeneinstellung erfolgt mit Hilfe eines mehrstufigen Revoleranschlags. Die präzise Doppelrohrführung erlaubt maßhaltiges Fräsen. Ausgerüstet mit zwei Spannzangen (6 und 8 mm) für diverse Fräser, macht die Spindelarretierung einen einfachen Werkzeugwechsel möglich. Der Arbeitsbereich wird per LED optimal ausgeleuchtet, während die Kunststoffeinlage die Werkstückoberfläche auch bei widrigen und schwierigen Einsätzen schont und vor Kratzern schützt. Für angenehmes Arbeiten sorgt der ergonomische Handgriff mit Softgrip, das Späneschild schützt vor Spänen im Blickfeld. Zum Lieferumfang gehören Parallelanschlag, Zirkelspitze und Werkzeug, ebenso der Absaugadapter, passend für Einhell Nass-Trockensauger. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät der Power X-Change-Reihe. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set von Einhell.
Ausstattung: Mitglied der Power X-Change Familie Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit Stufenlose Drehzahl-Regelelektronik mit leistungsstarkem Motor Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung
Technische Daten: Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 2.26 kg · Hubhöhe: 40 mm · Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 U/min · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 239 mm
Lieferumfang: Inkl. 2 Spannzange,Absaugadapter,Maulschlüssel,Parallelanschlag,Zirkelspitze
Systemvoraussetzungen: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 239 mm | Produktabmessung, Breite: | 109 mm | Marke: | Einhell | Betriebsspannung: | 18 V | Hubhöhe: | 40 mm | Leerlaufdrehzahl: | 10000 - 30000 U/min | Gewicht: | 2.26 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Oberfräse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: formfräser, Einhell, 4350411, TP-RO 18 Li BL - Solo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 107,08* | € 132,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,96* | € 143,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 116,78* | € 143,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,66* | € 155,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,14* | € 162,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|