Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Oberfräse 4350410 TP-RO 18 Set Li BL - Solo ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748971-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4350410
EAN/GTIN:
     4006825662818
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Nasstrockensaugerset
Oberfräse
einhell oberfräse
Einhell Oberfräse 4350410 TP-RO 18 Set Li BL - Solo ohne Akku,ohne Ladegerät

Power X-Change Professional Akku-Oberfräse /-Kantenfräse TP-RO 18 Set Li BL - Solo

Bürstenloser Motor
PurePOWER Brushless
Drehzahl-Regelelektronik
Stufenlos einstellbare Frästiefe

Das Einhell Akku-Oberfräse/-Kantenfräse TP-RO 18 Set Li BL - Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie und bietet kabellose Freiheit. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Die Drehzahl-Regelelektronik, kombiniert mit einem leistungsstarken Motor, passt sich jeder Aufgabe in Weich- oder Hartholz optimal an. Stufenlos einstellbar ist die Frästiefe mit zusätzlicher Feineinstellung. Die Tiefeneinstellung erfolgt durch einen mehrstufigen Revolveranschlag. Ausgestattet ist die Fräse mit präziser Doppelrohrführung, Spannzange (6 und 8 mm) sowie Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel. Die LED-Beleuchtung sorgt für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Eine Kunststoffeinlage schont die Werkstückoberfläche. Ergnonomisches und sicheres Arbeiten ermöglichen der Handgriff mit Softgrip, das Späneschild, das vor Spänen im Blickfeld schützt, und der Zweihand-Aufsatz zur präzisen Bedienung des Gerätes und zum Freihandfräsen. Der Kantenfräsenaufsatz ermöglicht zusätzlich das Anfasen von Kanten. Zum Lieferumfang gehören Parallelanschlag, Zirkelspitze, Kopierhülse, Montagewerkzeug ebenso wie der Absaugadapter, passend für Einhell Nass-/Trockensauger, und die Aufbewahrungstasche für einen sauberen und sicheren Transport. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches PXC Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
Drehzahl-Regelelektronik mit leistungsstarkem Motor
Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 1.34 kg · Hubhöhe: 35 mm · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: Akku 18 V
Hubhöhe (Oberfräse) 35 mm
Hubhöhe (Kantenfräse) 40 mm
Idle speed 10000 - 30000 min^-1
Spannzange 6 + 8 mm
Max. Formfräser 30 mm

Lieferumfang:
Inkl. Kopierhülse,Zwinge 6 mm,Zwinge 8 mm,Parallelanschlag,Zirkel,Maulschlüssel SW 22 und 13,Oberfräseneinsatz,Handfräseneinsatz,Fixierung für Parallelführung,Schutzschild für Oberfräse,Absaugung für Oberfräseneinsatz,Absaugung für Handfräseneinsatz,Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Betriebsspannung:
18 V
Hubhöhe:
35 mm
Gewicht:
1.34 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: kantenfräse, Einhell, 4350410, TP-RO 18 Set Li BL - Solo
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 140,11*
€ 178,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 205,35*
Lager 102
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,13*
€ 210,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,26*
€ 225,80*
6 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 327,78*
€ 409,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,45*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,90*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,47*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.