| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2748968-BP Herst.-Nr.: 3403880 EAN/GTIN: 4006825666663 |
| |
|
| | |
| Einhell GC-HH 9046 Teleskop-Heckenschere 900 W 460 mm
Elektro-Stab-Heckenschere GC-HH 9046
Neigbarer Schneidaufsatz Stahl-Messer lasergeschnittenem und diamantgeschliffen Teleskopverlängerung Drehbarer Hauptgriff MetallgetriebeLebensdauer
Für die 900 Watt starke Elektro-Stab-Heckenschere GC-HH 9046 sind hoch gewachsene Hecken keine Herausforderung. Mit ihr können hohe Hecken sicher vom Boden aus gekürzt werden – ganz ohne wacklige Leiter. Die Teleskop-Heckenschere ist 1,97 m lang. Konzipiert als Split-Shaft kann die mitgelieferte Verlängerung für eine Gesamtlänge des Geräts von 2,6 m montiert werden. Mit einer Schwertlänge von 46 cm und einer Schnittlänge von 41,2 cm können Sträucher, Hecken und Büsche präzise in Form gebracht werden. Dank des großen Zahnabstands von 20 mm sind auch dickere Äste kein Problem für die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Für eine lange Lebensdauer ist die elektrische Teleskop-Heckenschere mit einem robusten Metallgetriebe ausgestattet. Um aus verschiedenen Winkeln optimal zu arbeiten, kann der Schneidaufsatz 11-fach geneigt werden. Zusätzlich ist der hintere Handgriff für Vertikal- und Horizontalschnitte drehbar. Für eine komfortable Handhabung sorgen die Softgripflächen und der verstellbare Tragegurt mit Schnellentriegelung. Zum sicheren Transport und zur optimalen Aufbewahrung der Langstiel-Heckenschere wird ein Köcher zum Schutz des Messers mitgeliefert.
Ausstattung: Neigbarer Schneidaufsatz für optimale Schnittergebnisse Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl Großer Zahnabstand zum Schneiden dickerer Äste Teleskopverlängerung Drehbarer Hauptgriff Metallgetriebe für lange Lebensdauer
Technische Daten: Gewicht: 4.91 kg · Leistung (Details): 900 W · Schwertlänge: 460 mm · Weitere technische Daten: Schwertlänge 460 mm Schnittlänge 412 mm Leerlaufdrehzahl 1050 min^-1 Schnitte pro Minute 2100 min^-1 Zahnabstand 20 mm
Lieferumfang: Inkl. Schwertschutz
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Schwertlänge: | 460 mm | Leistung (Details): | 900 W | Gewicht: | 4.91 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Teleskop-Heckenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,11* | € 114,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,50* | € 114,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,68* | € 123,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,65* | € 129,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,76* | € 144,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|