Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-DP 18/25 LL Li Power X-Change 4181590 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 7000 l/h 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748959-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4181590
EAN/GTIN:
     4006825668780
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Einhell GE-DP 18/25 LL Li Power X-Change 4181590 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 7000 l/h 5 m

Einhell Power X-Change Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li - Solo

2in1 Kombipumpe
Klarwasser und Schmutzwasser mit einem
Flachabsaugend bis zu 1 mm
Bis zu 25 mm Fremdkörper

Die flachabsaugende Einhell Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li-Solo ist ein Allrounder, wenn Klar- oder Schmutzwasser ausgepumpt werden soll. Die kraftvolle Wasserpumpe ist Teil der Einhell Power X-Change Familie, in der Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte flexibel kombiniert werden. Dank Akku kann die Schmutzwasserpumpe flexibel, unabhängig von einem Stromanschluss, eingesetzt werden. Der Akku wird durch die spritzwassergeschützte, robuste Akku-Box geschützt und kann dank Wandhalterung und Befestigungshaken an Wänden, Regenfässern, Zäunen und Co. aufgehängt werden. In der Akku-Box integriert ist eine Kabelhalterung für das 5 Meter lange Verbindungskabel, das es der Pumpe ermöglicht, bis zu 4 Meter tief einzutauchen. Der 160 Watt starke Motor ermöglicht es der Pumpe, bis zu 7.000 Liter pro Stunde mit max. 0,5 bar zu fördern. Die Tauchpumpe verfügt über zwei Leistungsstufen: Der ECO-Modus sorgt für längere Laufzeiten bei weniger Akku-Verbrauch wohingegen der BOOST-Modus die maximale Förderleistung zur Verfügung stellt. Geeignet ist die Akku-Pumpe dank des drehbaren Gehäusebodens sowohl für schmutziges Wasser mit maximal 25 mm großen Schmutzpartikeln, als auch für Klarwasser (1 mm Korngröße). Sauberes Wasser kann mit der flachabsaugenden Pumpe bis zu 1 mm Restwasserstand abgepumpt werden. Zum Start der Pumpe muss der Wasserstand mindestens 10 mm betragen. Der doppelseitige Tragegriff ermöglicht den einfachen Transport des 3,3 kg leichten Geräts. Die Pumpe ist mit einem 42 mm (1 1/4" AG) Druckanschluss ausgestattet und wird mit einem Universaladapter für 25/32 mm Schläuche mit 1" AG (33.3 mm) geliefert. Die Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li-Solo wird ohne Akku und Ladegerät geliefert. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
2in1 Kombipumpe: Klarwasser und Schmutzwasser mit einem Gerät
Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
Schmutzwasser: bis zu 25 mm Fremdkörper in grobem Schmutzwasser
Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Druckanschluss: 41,91 mm (1 1/4") AG · Eintauch-Tiefe: 4 m · Feststoff-Größe (max.): 25 mm · Förderhöhe (max.): 5 m · Fördermenge (max.): 7000 l/h · Gewicht: 3.4 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Produktabmessung, Breite: 237 mm · Produktabmessung, Höhe: 324 mm · Produktabmessung, Länge: 319 mm · Pumpen-Besonderheiten: mehrstufig · Schutzart: IPX4,IPX8 · Schwimmer-Schalter: Nein · Weitere technische Daten: Förderdruck max. 0,05 MPa (0,5 bar)
Wassertemperatur max. 35°C
Absaughöhe min. ca. 1 mm
Mindestwasserstand bei Inbetriebnahme 10 mm

Lieferumfang:
1x Einhell Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li, 1x Universalanschluss/-Adapter

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 319 x 237 x 324 mm
Produktabmessung, Höhe:
324 mm
Produktabmessung, Länge:
319 mm
Produktabmessung, Breite:
237 mm
Förderdruck (max.):
0.5 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
41|ツ|91 mm (1 1/4") AG
Schutzart:
IPX4 | IPX8
Biozid-Produkt:
Nein
Pumpen-Besonderheiten:
mehrstufig
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
7000 l/h
Betriebsspannung:
18 V
Eintauch-Tiefe:
4 m
Feststoff-Größe (max.):
25 mm
Schwimmer-Schalter:
Nein
Gewicht:
3.4 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, einhell schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe einhell, Einhell, 4181590, GE-DP 18/25 LL Li Power X-Change, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 93,18*
€ 115,43*
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 127,66*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 131,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 143,12*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 120,628*
€ 149,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.