Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-TA 1251 Toaster mit Brötchenaufsatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734934-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501251
EAN/GTIN:
     4006160125108
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Profi Cook PC-TA 1251 Toaster mit Brötchenaufsatz Edelstahl

Profi Cook Toaster PC-TA 1251

Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
Edelstahlgehäuse
Wide Slot – extra breite Toastschlitze

Knuspriger, goldbrauner Toast - dank den stufenlosen einstellbaren Bräunungsgrad (inkl. Bräunungsgradanzeige) und der Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung. Wide Slot- extra breite Toastschlitze (40 mm) perfekt für z.B. Bagels oder Toastbrötchen. Der Toaster verfügt über eine Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (weiß beleuchtet). Der 2-Scheiben Toster mit Edelstahlgehäuse von ProfiCook schaltet automatisch und manuell ab. Der Toaster mit Brötchenaufsatz (abnehmbar) enthält eine Krümelschublade, eine Kabelaufwicklung und bietet durch die gummierten Füße einen sicheren Stand.

Ausstattung:
2 Scheiben-Toaster
Edelstahlgehäuse
Wide Slot – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen
Brötchenaufsatz (abnehmbar)
Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
Inkl. Bräunungsgradanzeige
Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
Automatische und manuelle Abschaltung
Krümelschublade
Kabelaufwicklung
Sicherer Stand durch gummierte Füße

Technische Daten:
Gewicht: 1320 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 850 W · Produktabmessung, Breite: 284 mm · Produktabmessung, Höhe: 183 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz

Lieferumfang:
Toaster,Brötchenaufsatz,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
183 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
284 mm
Marke:
Profi Cook
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Brötchenaufsatz
Leistung (Details):
850 W
Gewicht:
1320 g
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster, Profi Cook, 501251, PC-TA 1251
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 34,25*
2
€ 5,46*
ab € 28,08*
€ 34,91*
2
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 35,68*
1
€ 4,00*
ab € 27,02*
€ 35,99*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 50,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.