Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1251 2 Scheibe(n) 750 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107373623
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501251
EAN/GTIN:
     4006160125108
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Extrabreiter Schlitz
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
850 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
1400 g
Slot-Breite
40 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.