Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2734933-BP Herst.-Nr.: 501250 EAN/GTIN: 4006160125016 |
| |
|
|  |  |
 | Profi Cook PC-TA 1250 Toaster mit Brötchenaufsatz Edelstahl
Profi Cook Toaster PC-TA 1250
7 einstellbare Bräunungsstufen Sensor Touch-Bedienung Edelstahlgehäuse Wide Slot – extra breite Toastschlitze
Knuspriger, goldbrauner Toast - dank den 7 einstellbaren Bräunungsstufen und der Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung. Wide Slot- extra breite Toastschlitze (40 mm) perfekt für z.B. Bagels oder Toastbrötchen. Der Toaster verfügt über eine Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (weiß beleuchtet). Der Toaster mit Senor Touch-Bedienung schaltet automatisch und manuell ab. Der Toaster mit Brötchenaufsatz (abnehmbar) enthält eine Krümelschublade, eine Kabelaufwicklung und bietet durch die gummierten Füße einen sicheren Stand.
Ausstattung: 2 Scheiben-Toaster Edelstahlgehäuse Wide Slot – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z.B. Bagels, Toastbrötchen Sensor Touch-Bedienung Brötchenaufsatz (abnehmbar) Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (weiß beleuchtet) 7 einstellbare Bräunungsstufen Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung Automatische und manuelle Abschaltung Krümelschublade Kabelaufwicklung Sicherer Stand durch gummierte Füße
Technische Daten: Gewicht: 1310 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 850 W · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 183 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Weitere technische Daten: 220–240 V, 50/60 Hz
Lieferumfang: Toaster,Brötchenaufsatz,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Höhe: | 183 mm | Produktabmessung, Länge: | 161 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Brötchenaufsatz | Leistung (Details): | 850 W | Gewicht: | 1310 g | Produkt-Art: | Toaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profi Cook, 501250, PC-TA 1250 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 23,31* | € 29,15* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,98* | ab € 24,635* | € 30,545* |  |  |  | | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 25,46* | € 31,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 25,51* | € 31,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 34,76* | € 43,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|