Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster 2 Scheiben,Sensor T PC-TA 1250 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toaster 2 Scheiben,Sensor T PC-TA 1250 inox
Toaster 2 Scheiben,Sensor T PC-TA 1250 inox
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6012C-78662349
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501250
EAN/GTIN:
     4006160125016
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster

Toaster 2 Scheiben,Sensor T PC-TA 1250 inox

2 Scheiben-Toaster, Wide Slot extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen, Sensor Touch-Bedienung, Brötchenaufsatz (abnehmbar), Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (weiß beleuchtet), 7 einstellbare Bräunungsstufen, Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung, autom. und manuelle Abschaltung, Kabelaufwicklung, sicherer Stand durch gummierte Füße, 220 240 V, 50/60 Hz, 750 850 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
850 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 29,15*
2
€ 4,98*
ab € 24,635*
€ 30,545*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 31,49*
1
€ 6,95*
ab € 25,51*
€ 31,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 30,91*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.