Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-TPP3-01 Thermotransfer-Drucker Thermodirekt 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 80 mm USB, RS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734627-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5469254
EAN/GTIN:
     4064161240589
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Renkforce RF-TPP3-01 Thermotransfer-Drucker Thermodirekt 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 80 mm USB,RS-232,LAN

Renkforce Automatischer Hochgeschwindigkeits-Thermodirekt-Drucker für Bondruck oder Etikettendruck

Bis zu 250 mm/s Druckgeschwindigkeit
Schnittstellen: USB + seriell RS232 + Ethernet
Unterstützte Barcodes: 1D UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93, 2D PDF417, QR-Code
Sensoren: Automatische Erkennung von Papierende, geöffneter Abdeckung, Überhitzung und Überspannung
Verstellbare Papierführung unterstützt Thermopapier für Bondruck oder Thermo-Etikettenrollen mit 58 und 80 mm Breite

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Mono · Druck-Auflösung: 203 x 203 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 250 mm/s · Druck-Technologie: Thermodirekt · Drucker-Besonderheiten: Automatische Schneidevorrichtung · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): USB,RS-232,LAN · Etikettenbreite (max.): 80 mm · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Etiketten-Druck,Kassenbon-Druck · Gewicht: 1.80 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk: Ja · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 146 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,RS232,LAN (10/100 MBit/s) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · WLAN: Nein · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 150 km, 2 Millionen Schnitte
Druckrichtung: Vertikal und horizontal
Druckverfahren: Thermischer Zeilendirektdruck
Auflösung: 203 dpi (8 Punkte / mm)
Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s max.
Druckbreite: 48 mm - 72 mm (max.)
Papierbreite: 58 mm - 80 mm (max.)
Sensoren: Automatische Erkennung von Papierende, geöffnete Abdeckung, Überhitzung und Überspannung
LED-Anzeigen: Zweifarbige LEDs: Bereit (grün), Papier (rot), Fehler (rot)
Bedientasten: Zufuhr
Papierabtrennung: Manueller oder automatischer Schnitt
Unterstützte Barcodes: 1D UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93, 2D PDF417, QR-Code
Residente Schriften: Zeichensatz Schrift A: 12x24 Schrift B: 9x17 CHN: 24x24 (Anzahl der Spalten: 48/64, Alphanumerisch 95, Erweiterter Zeichensaz 128x47, Codeseite 47)

Lieferumfang:
1 Drucker,1 Netztei,1 Netzkabel ,1 USB-Kabel (Type-B) ,1 serielles Kabel ,1 Rolle Papier (Außendurchmesser 29,8 mm, Innendurchmesser 9 mm, Länge 80 mm),1 Schnellanleitung,1 USB-Stick (4 GB)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 146 x 195 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Funktionsumfang:
Drucker
Marke:
Renkforce
Etikettenbreite (max.):
80 mm
Netzwerk:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Drucker):
Etiketten-Druck | Kassenbon-Druck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | RS232 | LAN (10/100 MBit/s)
Ausführung (Drucker):
Mono
Drucker-Besonderheiten:
Automatische Schneidevorrichtung
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
USB | RS-232 | LAN
Druck-Auflösung:
203 x 203 dpi
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
RF-TPP3-01
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
250 mm/s
Gewicht:
1.80 kg
WLAN:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermotransfer-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 203dpi, beschriftungs gerät, Renkforce, RF-5469254, RF-TPP3-01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 215,98*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 215,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.