Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 205050 HSS Spiralbohrer 1 Stück 5 mm Gesamtlänge 86 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732260-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     205050
EAN/GTIN:
     4009312050501
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
kwb 205050 HSS Spiralbohrer 1 Stück 5 mm Gesamtlänge 86 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

SILVER STAR HSS-G Spiralbohrer, ø 5.0 mm

für Stahl, Guss, Sintereisen, Metall und Hartkunststoffe
bis zu 40 % schneller oder 50 % weniger Anpressdruck notwendig
Industriequalität

Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 52 mm · Ausführung (allgemein): blank poliert · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 86 mm · Gewicht: 9 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Stahl,Eisen,NE-Metalle,Blech,Kunststoff,Acryl,Hohlkammerplatten · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Schaftdurchmesser: 5 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Stahl | Eisen | NE-Metalle | Blech | Kunststoff | Acryl | Hohlkammerplatten
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
blank poliert
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm
Arbeits-Länge:
52 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gesamtlänge:
86 mm
Gewicht:
9 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Zahnkranzbohrfutter, din 338 n 5mm, din 338 typ n, din 338, kwb, 205050, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,62*
5
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.