Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 124003 Bit-Set PH 3 Stahl 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732051-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124003
EAN/GTIN:
     4009311240033
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
kwb 124003 Bit-Set PH 3 Stahl 2 St.

TITAN Bits, 25 mm, PH 3

titannitriert
mit Mega Grip Ribs
mit Torsionszone

Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ 60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ 60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone und den Mega Grip Ribs erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600% . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): PH 3 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
kwb
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Stahl
Größe (Schraubendreher):
PH 3
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz kwb, bit satz, kwb, 124003, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,73*
4 Tage
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 26,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.