Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 124003 Bit-Set PH 3 Stahl 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D257392
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124003
EAN/GTIN:
     4009311240033
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ 60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ 60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone und den Mega Grip Ribs erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600% . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Features:
titannitriert
mit Mega Grip Ribs
mit Torsionszone
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
PH 3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,85*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 7,01*
5 Tage
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,16*
€ 27,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.