| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732038-BP Herst.-Nr.: 123041 EAN/GTIN: 4009311230416 |
| |
|
| | |
| kwb 123041 Bit-Set 3teilig
TORSION Bit Set, 150 mm
kein Bit-Bruch kein Abrutschen mit Farbkennring
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 150 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,01* | € 17,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,61* | € 23,25* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,86* | € 24,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,95* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|