Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH
Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH
Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH
Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH
Artikel-Nr.:
     400-2092608
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     123041
EAN/GTIN:
     4009311230416
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Torsion Schraubendreherbit 3-tlg, 150 mm PH


Die kwb Torsions-Bits aus TQ60 Stahl mit 1/4" Schaft für Akkuschrauber sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die extra lange Ausführung von 150 mm eignet sich besonders für tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben. Die lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits so vor vorzeitigem Bruch und erhöht damit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs auf der Bitspitze verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube. Farbkennstreifen helfen bei der zur Unterscheidung der Kopfform.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,096 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 3tlg, bit satz, bit-satz kwb, Schraubendreher, Bits, 3 tlg., 150mm, Torsion, PH, TORSION Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,19*
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 23,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,01334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.