Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-00260 Messadapter BNC-Buchse - Bananenstecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D730022
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Der BU-00260 ist ein Adapter von BNC-Buchse auf zwei Bananenstecker. Wird typischerweise zum Anpassen von Koaxialkabeln an Laborgeräte (Oszilloskope, Signalgeneratoren usw.) verwendet.
Features:
BNC Female to Dual Banana Plug Adaptor
Nylon Body
BNC - Plated brass with gold-plated brass centre
Banana - Brass body, beryllium copper nine-leaf springs,
nickel-plated
50 Ohms
30VAC/30VDC Max
500 VRMS Max. (controlled)
Lieferumfang:
BNC Female to Dual Banana Plug Adaptor
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 g
Typ:
BU-00260
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
BNC-Buchse
Anschluss B:
Bananenstecker
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, bnc steckverbinder buchse, adapter bnc, bananenbuchse schwarz, Mueller Electric, messadapter, prüfadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 9,95*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,96*
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 12,94*
1 Tag
81
€ 14,99*
ab € 10,24*
€ 15,48*
€ 8,95*
ab € 11,81*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-5200-A-4-0
ab € 5,58*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-5030-C-24-0
ab € 18,19*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P5697-48.
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.