Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse TPU-2208b075 TPU64D Filament TPU schlagfest, hitzebeständig, chemisch beständig 2.85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705944-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     TPU-2208b075
EAN/GTIN:
     8718969921619
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse TPU-2208b075 TPU64D Filament TPU schlagfest,hitzebeständig,chemisch beständig 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.

BASF Ultrafuse TPU64D Schwarz 2,85 mm 750 g

BASF Ultrafuse TPU64D ist ein weiches, flexibles Filament, welches sich trotz der geringen Shore-Härte trotzdem auf nahezu allen FDM 3D-Druckern verarbeiten lässt
Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
Sehr gute Tieftemperaturflexibilität
Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Sauerstoff und Ozon

Weiches, flexibles Filament, für Bowden-Style 3D-Drucker

BASF Ultrafuse TPU 64D vereint das Beste aus zwei Welten: Es ist ein starkes und dennoch flexibles Filament für die Fused Filament Fabrication, das für alle FFF-Drucker geeignet ist. Aufbauend auf der jahrzehntelangen Erfahrung der BASF mit flexiblen Materialien basiert dieses Material auf dem bewährten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für höchste Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht.

BASF Ultrafuse TPU 64D ist leicht mit wasserlöslichen Stützmaterialien kompatibel. Dank seines Eigenschaftsprofils ist Ultrafuse TPU64D eine hervorragende Alternative zu Gummi und ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol Copolymer) für die Herstellung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Halterungen.

Vorteile von BASF Ultrafuse TPU64D Filament

- Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Sehr gute Tieftemperaturflexibilität
- Hohe Schlagzähigkeit
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Sauerstoff und Ozon
- Kompatibel mit wasserlöslichem Trägermaterial Ultrafuse BVOH

Anwendungen für BASF Ultrafuse TPU64D Filament

- Flexible Funktionsteile für Sport und Freizeit wie Schuhe
- Automobilindustrie, industrielle Fertigung und Bauwesen
- Dichtungen und Dichtungsringe
- Biegungen und nachgiebige Mechanismen
- Vorrichtungen und Halterungen mit rutschfester Oberfläche
- Dank seines Eigenschaftsprofils ist Ultrafuse TPU64D eine hervorragende Alternative zu Gummi und ABS für die Herstellung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Halterungen.

Technische Daten:
Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: TPU · Filament-Material-Eigenschaft: schlagfest,hitzebeständig,chemisch beständig · Gewicht: 750 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
TPU
Filament-Material-Eigenschaft:
schlagfest | hitzebeständig | chemisch beständig
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, tpu filament schwarz, 3d druck materialien, 3d druck material tpu, BASF Ultrafuse, TPU-2208b075, TPU64D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,96*
€ 62,06*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 62,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.