Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Nageleisen, 457mm KS Tools 9652300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700416-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9652300
EAN/GTIN:
     4042146273258
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
TITANplus Nageleisen, 457mm KS Tools 9652300

TITANplus Nageleisen, 457mm

100% antimagnetisch
leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
rostfrei und säurefest
extrem lange Lebensdauer
Titanium

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Durchmesser D: 20.0 mm
Funktions-Attribut 2: korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm: 457.0 mm
Gewicht [g]: 744 g
Material1: Titanium
Material2: sehr bruchfest
Schneidenbreite A mm: 20.0 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
KS Tools
Material:
Titanium
Gewicht:
744 g
Produkt-Art:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, Nageleisen (Funkenfrei), ks tools nageleisen, nagel- hebeleisen, KS Tools, 9652300, 965.2300, steckbeitel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 290,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 318,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,04*
€ 319,51*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 330,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 375,53*
€ 426,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,34*
€ 454,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.