Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Nageleisen, 457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.2300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.2300
EAN/GTIN:
     4042146273258
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20.0 mm
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
744 g
Herstellernummer:
965.2300
Gesamtlänge L in mm:
457.0 mm
Material1:
Titanium
Material2:
sehr bruchfest
Schneidenbreite A mm:
20.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, Nageleisen (Funkenfrei), ks tools nageleisen, nagel- hebeleisen, Nicht magnetisch, Titan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.