Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Thermotransfer-Rolle Fax Original 235 Seiten Schwarz 1 St. PC-300RF PC300RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-265462-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PC300RF
EAN/GTIN:
     4977766054393
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother Thermotransfer-Rolle Fax Original 235 Seiten Schwarz 1 St. PC-300RF PC300RF

Brother Thermotransferband, Farbband für Faxgeräte

Original Verbrauchsmaterial für Faxgeräte
Geeignet für: Brother FAX-910, FAX-917, FAX 920, FAX-930, FAX-940, Intellifax 750, Intellifax 760, Intellifax 770, Intellifax 870 MC, MFC-925, MFC-970

Bei Original Brother Verbauchsmaterial können Sie sich auf optimale Ergebnisse und Abstimmung auf Ihr Gerät verlassen.

Technische Daten:
Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): FAX 910,FAX 917,FAX 920,FAX 930,FAX 931,FAX 940 E-Mail,Intellifax 750,Intellifax 760,Intellifax 770,Intellifax 870 MC,MFC 870 MC,MFC 925,MFC 970,MFC 970 MC · Passend für die Modelle (Fax): Brother Intellifax 750,Brother Intellifax 760,Brother Intellifax 770,Brother Intellifax 870 MC,Brother FAX 910,Brother FAX 917,Brother FAX 920,Brother FAX 930,Brother FAX 931,Brother FAX 940 E-Mail,Brother MFC 870 MC,Brother MFC 925,Brother MFC 970,Brother MFC 970 MC · Seitenreichweite max.: 235 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Thermotransferband, -rolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle (Fax):
Brother Intellifax 750 | Brother Intellifax 760 | Brother Intellifax 770 | Brother Intellifax 870 MC | Brother FAX 910 | Brother FAX 917 | Brother FAX 920 | Brother FAX 930
Passend für Drucker (Kurzform Print):
<b>Brother</b> FAX-910|ツ| FAX-917|ツ| FAX 920|ツ| FAX-930|ツ| FAX-940|ツ| Intellifax 750|ツ| Intellifax 760|ツ| Intellifax 770|ツ| Intellifax 870 MC|ツ| MFC-925|ツ| MFC-970
Passend für die Modelle:
FAX 910|ツ| FAX 917|ツ| FAX 920|ツ| FAX 930|ツ| FAX 931|ツ| FAX 940 E-Mail|ツ| Intellifax 750|ツ| Intellifax 760|ツ| Intellifax 770|ツ| Intellifax 870 MC|ツ| MFC 870 MC|ツ| MFC 925|ツ| MFC 970|ツ| MFC 970 MC
Marke:
Brother
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Herst.-Teilenr.:
PC300RF
Seitenreichweite max.:
235 Seiten
Kurznummer:
PC-300RF
Verbrauchsmaterial-Typ:
Thermotransferband|ツ| -rolle
Passend für die Modelle (Drucker):
FAX 910 | FAX 917 | FAX 920 | FAX 930 | FAX 931 | FAX 940 E-Mail | Intellifax 750 | Intellifax 760
Produkt-Art:
Thermotransfer-Rolle Fax

Kompatible Geräte:
Brother:
Fax 750; Fax 760; Fax 770; Fax 870 MC; Fax 910; Fax 910 Series; Fax 917; Fax 920; Fax 920 Series; Fax 921; Fax 930; Fax 930 Series; Fax 931; Fax 940 Email; Intellifax 750; Intellifax 770; Intellifax 770 Series; Intellifax 775; Intellifax 870; Intellifax 870 MC; Intellifax 885 MC; MFC -870 MC; MFC -925; MFC -970; MFC -970 MC; MFC -970 Series; PPF -750; PPF -770; PPF -770 Series; PPF -775
DEX BUS Systems:
DEX 90 T
Muratec:
Fax 920 W
Fujitsu:
DEX 90 T
Infotec:
Fax 2811
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 16,23*
€ 21,70*
€ 5,95*
ab € 16,42*
€ 21,89*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 22,17*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,53*
€ 22,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PC71RF
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.