Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27437 Abisolierzange 0 bis 10 mm² 0 bis 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2645231-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27437
EAN/GTIN:
     4010995274375
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Wiha 27437 Abisolierzange 0 bis 10 mm² 0 bis 5 mm

Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (27437)

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5743.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0 mm² · Gewicht: 220 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0 bis 10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0 bis 5 mm
Marke:
Wiha
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0 mm
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, wiha abisolierzange, Wiha, 27437, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 25,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 25,20*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 25,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 26,59*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.