Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Virtua VIRTUA0 Schutzbrille mit Antikratz-Schutz Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633450-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     VIRTUA0
EAN/GTIN:
     4046719302628
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M Virtua VIRTUA0 Schutzbrille mit Antikratz-Schutz Transparent EN 166 DIN 166

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-Beschichtung, transparente Scheibe, 71500-00001

Mit der 3M™ Virtua™ AF Schutzbrille erhalten Sie einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher.

Unsere Schutzbrille bietet mit ihrer Wraparound-Form guten Schutz und ein breites Sichtfeld. Die geformten, flexiblen Bügel sorgen für enganliegenden und bequemen Sitz. Die hochtransparente Scheibe verfügt über eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit.

Ausstattung:
Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch · Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert · Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld · Einfache Reinigung

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antikratz-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
3M
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antikratz-Schutz
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,65*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 3,90*
20
€ 5,00*
ab € 3,1795*
€ 4,1095*
20
Frei Haus
ab € 3,276*
€ 4,226*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.