Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SH0108 Tür-, Fensterkontakt SH0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633226-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0108
EAN/GTIN:
     4052792066814
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
LogiLink SH0108 Tür-, Fensterkontakt SH0108

Wi-Fi Smart Tür- & Fenstersensor, Tuya kompatibel

Kontrollieren Sie Ihre Fenster und Türen
Steuerung über ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App
Kombinieren Sie den Sensor beispielsweise mit dem Alarm (SH0110)
Tuya kompatibel, unterstützt Amazon Alexa und Google Home
Schutz gegen Einbrecher im Haus

Gestalten Sie Ihr Smart Home! Mit dem Tür- & Fenstersensor von LogiLink können Sie selber entscheiden was passiert, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Sobald Sie z. B. nicht im Haus sind, können Sie den Sensor mit dem Alarm kombinieren und schon wird ein Einbrecher gewarnt, dass er nicht unbemerkt einbrechen kann.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · Gewicht: 85 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schutzart: IP30 · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Systemvoraussetzungen:
Android 5 oder höher / iOS 11 oder höher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 19 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Wi-Fi
Marke:
LogiLink
Schutzart:
IP30
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
92
€ 9,90*
ab € 12,09*
€ 17,12*
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 19,47*
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 19,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,78*
€ 3,50*
ab € 34,36*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SH0117
ab € 34,92*
Sonstiges
LogiLink
SH0110
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.