Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     767-LG-5803
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Produktinformationen "Wi-Fi Smart IP-Kamera Indoor, Tuya kompatibel" von LogiLink Gestalten Sie Ihr Smart Home! Seien Sie stets informiert, was in Ihrer Wohnung los ist und erhalten Informationen via App. Aber Sie werden nicht nur informiert, Sie können die Kamera auch mit anderen Geräten koppeln. Sobald die Kamera z. B. abends eine Bewegung erfasst, könnte ein Alarm ausgelöst werden oder das Licht geht an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio-Codec
G.711A
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
4 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
170 g
Kabellänge
1.2 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Videoaufnahme
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Schreibtisch
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
313
pro Stück
€ 9,90*
ab € 34,81*
€ 46,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,21*
€ 51,19*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 76,23*
7 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 116,66*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.