Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FabConstruct Nozzle Brass 0.8mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro Brass Nozzle AA RN35483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633165-BP
Hersteller:
     FabConstruct
Herst.-Nr.:
     RN35483
EAN/GTIN:
     4260629954832
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse
FabConstruct Nozzle Brass 0.8mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro Brass Nozzle AA RN35483

FabConstruct Brass Nozzle AA 0.8/3.0mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro

Gute Wärmeleitfähigkeit
Präzise Verarbeitung
Ideal für eine Vielzahl von Standard Filamenten

Die Fabconstruct Präzisionsdüsen aus Messing zeichnen Sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus und sind ideal für das Drucken von klassischen Kunststoffen PLA, ABS, TPU, PA, PP, PC, ASA, Polyamid, PETG, PVA, HIPS und ähnlichen.

Technische Daten:
Ausführung (3D): FabConstruct Nozzle Brass 0.8mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro · Düsen-Durchmesser: 0.8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
FabConstruct
Ausführung (3D):
FabConstruct Nozzle Brass 0.8mm für Ultimaker UM3|ツ| S3|ツ| S5|ツ| S5 Pro
Düsen-Durchmesser:
0.8 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: FabConstruct, RN35483, Brass Nozzle AA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 15,63*
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.