| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633155-BP Herst.-Nr.: 20.002359001 EAN/GTIN: 4260395365436 |
| |
|
| | |
| Flashforge Düse für Adventurer 3 u. 4 265°C Nozzle Assembly 20.002359001
265°C Nozzle Assembly 0.6 mm für Flashforge Adventurer 3
Das 265 ℃ Nozzle Assembly ist die Hochtemperaturversion für den Adventurer 3 und Adventurer 4. Dank der höheren Drucktemperatur können Sie mit dem Adventurer auch PC und ABS-Filamente zu drucken. Die Düse unterstützt PC, PETG, PLA* und ABS-Filamente. Die Benutzung ist die gleiche wie bei der herkömmlichen Düse. Die Ersatzdüse für den Flashforge Adventurer kann mit wenigen Handgriffen gewechselt werden. Sie besteht aus der Thermalbrücke, Edelstahldüse, Heizpatrone und Thermistor! Diese Baugruppe befindet sich in einem sicheren Kunststoffgehäuse, um den Austausch zu erleichtern.
Kompatibel zu folgenden Modellen: Flashforge Adventurer 3 Flashforge Adventurer 4
Technische Daten: Ausführung (3D): Flashforge Düse für Adventurer 3 u. 4 · Düsen-Durchmesser: 0.6 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Flashforge | Ausführung (3D): | Flashforge Düse für Adventurer 3 u. 4 | Düsen-Durchmesser: | 0.6 mm | Produkt-Art: | 3D Drucker Düse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,83* | € 42,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,32* | € 42,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,71* | € 49,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,01* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|