| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633132-BP Herst.-Nr.: M2586-04 EAN/GTIN: 7432114996994 |
| |
|
| | |
| MicroSwiss Düse 0.4mm für Dremel Digilab 3D45 Plated A2 Hardened Steel Nozzle M2586-04
Micro Swiss Plated A2 Hardened Steel Nozzle for Dremel Digilab 3D45 3D 0.4 mm
Diese Düse ist für den Dremel Digilab 3D45 3D-Drucker, sie ist aus A2-Werkzeugstahl gefertigt, auf 57-62 RC wärmebehandelt und mit TwinClad XT-Beschichtung beschichtet. Wenn Sie mit abrasiven Kohlefaser-, Edelstahl-, holzgefüllten oder anderen metallgefüllten Filamenten arbeiten, wird dies die Lebensdauer Ihrer Düse erheblich verlängern.
Geeignet für: Dremel Digilab 3D45
Technische Daten: Ausführung (3D): MicroSwiss Düse 0.4mm für Dremel Digilab 3D45 · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Micro-Swiss | Ausführung (3D): | MicroSwiss Düse 0.4mm für Dremel Digilab 3D45 | Düsen-Durchmesser: | 0.4 mm | Produkt-Art: | 3D Drucker Düse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, M2586-04, Plated A2 Hardened Steel Nozzle |
| | |
| |