Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PH01002 Polydissolve S1 Filament PVA wasserlöslich 2.85 mm 750 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632894-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PH01002
EAN/GTIN:
     6938936712084
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PH01002 Polydissolve S1 Filament PVA wasserlöslich 2.85 mm 750 g Natur 1 St.

Filament Polymaker Polydissolve S1 PVA 2.85mm 750g

Wasserlösliches Stützmaterial für PLA-, TPU-, PVB- und Polyamid-Filamente

PolyDissolve™ ist eine Familie löslicher Trägerfilamente und ermöglicht eine größere Gestaltungsfreiheit.
PolyDissolve™ S1 PVA ist ein wasserlöslicher Träger für PLA-, TPU-, PVB- und Polyamid-Filamente aus dem Polymaker Portfolio. Es wurde speziell entwickelt, um eine perfekte Grenzfläche zu diesen Materialien zu bieten und gleichzeitig eine gute Löslichkeit zu ermöglichen.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 225 °C · Drucktemperatur min.: 215 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: PVA · Filament-Material-Eigenschaft: wasserlöslich · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 25 - 60° C
Druckbettbeschichtung: Glassplatte mit Kleber, BlueTape

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PVA
Filament-Material-Eigenschaft:
wasserlöslich
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
225 °C
Drucktemperatur min.:
215 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pva 2,85mm, 3d druck materialien, 3d druck material pva, Polymaker, PH01002, Polydissolve S1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 78,18*
€ 4,00*
ab € 58,05*
€ 78,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.