Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech PVD1010750N FluorX™ PVDF Filament PVDF chemisch beständig, UV-beständig 1.75 mm 750 g Natur,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632870-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     PVD1010750N
EAN/GTIN:
     4260395365443
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech PVD1010750N FluorX™ PVDF Filament PVDF chemisch beständig,UV-beständig 1.75 mm 750 g Natur,Natural 1 St.

Filament 3DXTech FluorX™ PVDF, 1.75 mm, 750g

Hohe thermische Eigenschaften: 130°C CUT
Hervorragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, wie Kfz-Flüssigkeiten, Öle, Gase, Schmiermittel, vollständig halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Säuren und Basen
Nicht hygroskopisch, nimmt keine Feuchtigkeit auf. Kein Trocknen erforderlich!
Inhärent UV-beständig mit sehr stabilen H-F-Bindungen.
Rauch- und flammenarme Eigenschaften mit einem V-0 bewerteten Basisharz
Langfristige hydrolytische Stabilität
Beständig gegen nukleare Strahlung
Sehr gute Abriebfestigkeit – ähnlich wie Nylon und UHMW-PE für Anwendungen mit hohem Verschleiß

FluorX™ PVDF [Polyvinylidenfluorid] wird aus Arkema Kynar® hergestellt. PVDF ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die chemische Beständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und überlegene Abriebfestigkeit erfordern. Kynar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Arkema.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur,Natural · Filament-Material: PVDF · Filament-Material-Eigenschaft: chemisch beständig,UV-beständig · Gewicht: 750 g

Hinweis:
Extruder: Je nach Drucker zwischen 245 und 265°C. Einige müssen bis zu 280°C erreichen.
Heizbett: 90 – 110 °C
Bettvorbereitung: Nano Polymer Adhesive liefert laut Hersteller die besten Ergebnisse.
Sonstiges: Kein oder langsamer Lüfter. Drucken Sie mit Geschwindigkeiten von 40-60 mm/s als guter Ausgangspunkt.
Trocknungshinweise: PVDF nimmt keine Feuchtigkeit auf und muss nicht getrocknet werden!
Sicherheitshinweis: Dieses Polymer beginnt sich bei Temperaturen über 290 °C zu zersetzen und zu zersetzen. Bitte halten Sie Ihre Extrudertemperatur unter diesem Punkt, um Abbau, Ausgasung und Verlust der mechanischen Eigenschaften zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur | Natural
Filament-Material:
PVDF
Filament-Material-Eigenschaft:
chemisch beständig | UV-beständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
265 °C
Drucktemperatur min.:
245 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 3D Xtech, PVD1010750N, FluorX™ PVDF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 221,60*
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 221,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.