Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech PTG2010750BK0 3DXSTAT Conductive ESD Filament PETG chemisch beständig, geruchsarm 1.75 mm 750 g Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632866-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     PTG2010750BK0
EAN/GTIN:
     4260395365481
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech PTG2010750BK0 3DXSTAT Conductive ESD Filament PETG chemisch beständig,geruchsarm 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.

Filament 3DXTech Conductive ESD PETG, 1,75mm, 750g

Überlegene chemische Beständigkeit gegenüber ABS
Amorph: Geringe und nahezu isotrope Schrumpfung
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme: 3x niedriger als ABS

ESD PETG ist eine fortschrittliche ESD-sichere Verbindung, die für den Einsatz in kritischen Anwendungen entwickelt wurde, die einen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) erfordern. Hergestellt unter Verwendung modernster mehrwandiger Kohlenstoffnanoröhrentechnologie, modernster Compoundiertechnologie und präzisen Extrusionsverfahren.

Chemische Beständigkeit
Ungespannte Zugstäbe aus PETG weisen eine gute Beständigkeit gegenüber verdünnten wässrigen Lösungen von Mineralsäuren, Basen, Salzen und Seifen sowie gegenüber aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Alkoholen und einer Vielzahl von Ölen auf. Halogenierte Kohlenwasserstoffe, kurzkettige Ketone und aromatische Kohlenwasserstoffe lösen oder quellen den Kunststoff.

Typische Anwendungen sind
Semi-con: Festplattenkomponenten, Waferhandhabung, Vorrichtungen, Gehäuse und Verbinder
Industriell: Förder-, Mess- und Erfassungsanwendungen

Zielleitfähigkeit für 3DXSTAT ™ ESD PETG
10 ^ 7 bis 10 ^ 9 Ohm Oberflächenwiderstand an einer 3DP-Probe unter Verwendung einer konzentrischen Ringtestmethode.
Hinweis: Interne Studien haben gezeigt, dass erhöhte Extrudertemperaturen eine höhere Leitfähigkeit erreichen können. Ebenso haben niedrigere Extrudertemperaturen zu geringeren Leitfähigkeiten geführt. Jeder Drucker ist anders eingerichtet und hat eine unterschiedliche Teilegeometrie. Erwarten Sie daher eine gewisse Testzeit, um zu verstehen, wie dieses Filament in Ihrem spezifischen Drucker / Ihrer Anwendung funktioniert. Bitte überschreiten Sie jedoch nicht 270 °C, um das Risiko eines Polymerabbaus zu verringern.

Oberflächenleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Extrudertemperatur
Der Oberflächenwiderstand des gedruckten ESD-sicheren Teils hängt von der Extrudertemperatur des Druckers ab. Wenn Ihre Tests beispielsweise ergeben, dass das Teil zu isolierend ist, führt eine Erhöhung der Extrudertemperatur zu einer verbesserten Leitfähigkeit. Daher kann der Oberflächenwiderstand durch Einstellen der Extrudertemperatur nach oben oder unten eingestellt werden, je nachdem, welchen Messwert Sie von Ihrer Seite erhalten.

Ausstattung:
Überlegene chemische Beständigkeit gegenüber ABS
Amorph: Geringe und nahezu isotrope Schrumpfung
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme: 3x niedriger als ABS
Sehr geringer Geruch beim Drucken
Überlegene Duktilität gegenüber ABS
Breiter Verarbeitungsbereich: 230 - 260 °C.
Gleichmäßiger Oberflächenwiderstand
Verbesserte Beibehaltung von Schlag und Dehnung
Geringe Partikelbelastung
Minimaler Beitrag zur Ausgasung und ionischen Kontamination

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 230 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PETG · Filament-Material-Eigenschaft: chemisch beständig,geruchsarm · Gewicht: 750 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PETG
Filament-Material-Eigenschaft:
chemisch beständig | geruchsarm
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
230 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial petg, 3d druck materialien, 3D Xtech, PTG2010750BK0, 3DXSTAT Conductive ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 118,97*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 118,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.