Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech ABS2010750BK0 3DXSTAT Conductive ESD Filament ABS 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632864-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     ABS2010750BK0
EAN/GTIN:
     4260395365467
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech ABS2010750BK0 3DXSTAT Conductive ESD Filament ABS 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.

Filament 3DXTech Conductive ESD ABS, 1,75mm, 750g

Gleichmäßiger und zuverlässiger Oberflächenwiderstand
Verbesserte Beibehaltung von Schlag und Dehnung im Vergleich zu ähnlichen ESD-sicheren Materialien

ESD ABS ist eine fortschrittliche ESD-sichere Verbindung, die für den Einsatz in kritischen Anwendungen entwickelt wurde, die einen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und ein hohes Maß an Sauberkeit erfordern. Mit Blick auf Konsistenz hergestellt - 3DXTech beginnt mit Premium-ABS und wird dann nach einer proprietären Formulierung aus mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren zusammengesetzt. So erhalten Sie ein Filament mit hervorragenden Druckeigenschaften und konsistenten ESD-Eigenschaften.

Typische Anwendungen sind
Semi-con: Festplattenkomponenten, Waferhandhabung, Vorrichtungen, Gehäuse und Verbinder
Industriell: Förder-, Mess- und Erfassungsanwendungen

Zielleitfähigkeit für 3DXSTAT ™ ESD ABS
10 ^ 7 bis 10 ^ 9 Ohm Oberflächenwiderstand auf 3DP-Probe unter Verwendung der konzentrischen Ringmethode.
Hinweis: Interne Studien haben gezeigt, dass erhöhte Extrudertemperaturen eine höhere Leitfähigkeit erreichen können. Ebenso haben niedrigere Extrudertemperaturen zu geringeren Leitfähigkeiten geführt. Jeder Drucker ist anders eingerichtet und hat eine unterschiedliche Teilegeometrie. Erwarten Sie daher eine gewisse Testzeit, um zu verstehen, wie dieses Filament in Ihrem spezifischen Drucker / Ihrer Anwendung funktioniert.

Oberflächenleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Extrudertemperatur
Der Oberflächenwiderstand des gedruckten ESD-sicheren Teils hängt von der Extrudertemperatur des Druckers ab. Wenn Ihre Tests beispielsweise ergeben, dass das Teil zu isolierend ist, führt eine Erhöhung der Extrudertemperatur zu einer verbesserten Leitfähigkeit. Daher kann der Oberflächenwiderstand durch Einstellen der Extrudertemperatur nach oben oder unten in Abhängigkeit von dem Messwert, den Sie von Ihrer Seite erhalten, "angewählt" werden.

Ausstattung:
Gleichmäßiger und zuverlässiger Oberflächenwiderstand
Verbesserte Beibehaltung von Schlag und Dehnung im Vergleich zu ähnlichen ESD-sicheren Materialien
Geringe Partikelbelastung
Minimaler Beitrag zur Ausgasung und ionischer Kontamination

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 240 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ABS · Gewicht: 750 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
ABS
Drucktemperatur max.:
240 °C
Drucktemperatur min.:
220 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien abs, 3d druck materialien, 3D Xtech, ABS2010750BK0, 3DXSTAT Conductive ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 118,39*
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 118,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.