Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech ASA3010750BK0 CarbonX CF-ASA Filament ASA UV-beständig, witterungsbeständig 1.75 mm 750 g Schwarz 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632863-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     ASA3010750BK0
EAN/GTIN:
     4260395365399
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech ASA3010750BK0 CarbonX CF-ASA Filament ASA UV-beständig,witterungsbeständig 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.

Filament 3DXTech CarbonX CF-ASA, 1.75 mm, 750g

ASA ist UV-stabil und für den Außenbereich geeignet
Steife, hochmodulige Teile in Industriequalität
Geeignet für den Einsatz auf praktisch allen Desktop-3D-Druckern

CarbonX™ ASA+CF ist ein hochleistungsfähiges kohlefaserverstärktes ASA [Acrylnitril-Styrol-Acrylat]-Filament, ideal für alle, die eine Strukturkomponente mit hohem Modul, ausgezeichneter Oberflächenqualität, Dimensionsstabilität, geringem Gewicht und einfacher Bedruckbarkeit wünschen. Hergestellt aus 15 % Hochmodul-Kohlefaser (kein Kohlepulver oder gemahlene Kohlefaser).

Ausstattung:
ASA ist UV-stabil und für den Außenbereich geeignet
Steife, hochmodulige Teile in Industriequalität
Geeignet für den Einsatz auf praktisch allen Desktop-3D-Druckern
Stark verbesserte Steifigkeit, Modul und Dimensionsstabilität dank der Zugabe von Kohlefaserverstärkung
Einfacher zu bedrucken als die meisten Materialien in Industriequalität
Hervorragende Oberflächenoptik durch mattes ASA und Kohlefaser

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 235 °C · Drucktemperatur min.: 255 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ASA · Filament-Material-Eigenschaft: UV-beständig,witterungsbeständig · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Betttemperatur: 90-110°C
Düse: Wir empfehlen derzeit eine Düse aus gehärtetem Stahl mit einem Mindestdurchmesser von 0,4 mm
Trocknungsanleitung: 80°C für 4 Stunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
ASA
Filament-Material-Eigenschaft:
UV-beständig | witterungsbeständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
235 °C
Drucktemperatur min.:
255 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 3D Xtech, ASA3010750BK0, CarbonX CF-ASA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 83,92*
€ 4,00*
ab € 61,85*
€ 83,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.