Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech BON2010750W Simubone Modeling Filament PLA antibakteriell, geruchsarm 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632853-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     BON2010750W
EAN/GTIN:
     4260395365528
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech BON2010750W Simubone Modeling Filament PLA antibakteriell,geruchsarm 1.75 mm 750 g Weiß 1 St.

Filament 3DXTech Simubone 1,75mm, 750 g

Simuliert das Aussehen und die Haptik von Knochen für die präoperative Planung und Schulung
Kostengünstige Alternative zu teurem und schwer erhältlichem Kadaverknochen
Formuliert für ideales Sägen, Bohren und Schraubensicherung

Mit SimuBone® Bone Modeling Filament können Sie realistische Knochenmodelle für klinische und pädagogische Zwecke drucken. Unsere Formulierung basiert auf einfach zu druckendem PLA in Verbindung mit speziellen Additiven, die Ihrem Teil das Aussehen und die Haptik von echtem Knochen verleihen. Unser Filament lässt sich auf praktisch jedem 3D-Drucker einfach drucken und passt perfekt zu unserem wasserlöslichen Träger AquaTek™ X1 zum Drucken komplexer Teile mit Dual-Extruder-Druckern.

ISO-zertifiziert antibakteriell: Wir wissen, dass diese Teile wahrscheinlich von vielen Menschen gehandhabt werden, deshalb haben wir das Polymer so formuliert, dass es ISO-zertifiziert antibakteriell ist. Unsere ISO-zertifizierte Formulierung verwendet ein von der FDA zugelassenes antibakterielles Nano-Silber-Additiv, um die ISO 22196:2011-Zertifizierung für die Eliminierung von 99,9 % der Bakterien während der Lebensdauer des gedruckten Teils zu erreichen. Darüber hinaus wird unser SimuBone®-Harz in einer ISO 13485-konformen Anlage hergestellt und eignet sich ideal für den Einsatz in klinischen und pädagogischen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Unsere Formulierung basiert auf PLA und ist daher ungiftig und biologisch abbaubar.

Ausstattung:
Simuliert das Aussehen und die Haptik von Knochen für die präoperative Planung und Schulung
Kostengünstige Alternative zu teurem und schwer erhältlichem Kadaverknochen
Formuliert für ideales Sägen, Bohren und Schraubensicherung
ISO-zertifiziertes antibakterielles Material – ideal für Teile, die in Bildungseinrichtungen und Kliniken durch viele Hände gehen
Röntgenopakes Additiv ermöglicht eine verbesserte Sichtbarkeit auf Röntgen- und CT-Scans
Einfach auf praktisch jedem 3D-Drucker zu drucken (Formulierung auf PLA-Basis)
Keine unangenehmen Gerüche oder Feuchtigkeitsaufnahmeprobleme, um das Drucken in Büroumgebungen zu erleichtern

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 240 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PLA · Filament-Material-Eigenschaft: antibakteriell,geruchsarm · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Bettemperatur: 23–60 °C
Lüftergeschwindigkeit: 50-100 %
Trocknungsanleitung: 65°C für 4 Stunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PLA
Filament-Material-Eigenschaft:
antibakteriell | geruchsarm
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
240 °C
Drucktemperatur min.:
220 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial pla, 3d druck materialien, 3D Xtech, BON2010750W, Simubone Modeling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 140,71*
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 140,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.