Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MTECH+ IQ E-Mobility-Paket VDE-Prüfgeräte-Set, Installationstester-Set kalibriert (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626494-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M536R
EAN/GTIN:
     4012932134742
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Gossen Metrawatt PROFiTEST MTECH+ IQ E-Mobility-Paket VDE-Prüfgeräte-Set,Installationstester-Set kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0100,0100-600,0113,0411,0413

PROFiTEST MTECH+ IQ E-Mobility-Paket

Prüfen allstromsensitiver RCDs
Prüfen von RCDs speziell für E-Ladepunkte
Prüfen der niederohmigen Durchgängigkeit
Prüfen des Isolationswiderstands
Fahrzeug-, Kabel- und Fehlersimulation in einem Gerät
Prüfen von Wallboxen mit fest angeschlossenem Ladekabel
Definiertes Zubehör speziell zur Prüfung von E-Ladepunkten
Vollständige Prüfsequenz für einen einfachen und sicheren Prüfablauf
Umfangreiche Protokollierung der Messwerte und Prüfergebnisse

Mit dem Prüfgeräte Set "E-Mobility-Paket MTECH+ IQ" sind Sie bestens ausgerüstet für die Prüfung von AC Ladepunkten auf Funktion und elektrische Sicherheit

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0100,DIN VDE 0105,DIN VDE 0113,DIN VDE 0413 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 2.7 kg · Kalibrierleistung: Kalibrierschein inklusive · Messbereich (VDE): Schleifenimpedanz,PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK),RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+, EV),Isolationswiderstand,Erdungswiderstand,Schutzleiterwiderstand,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Fehlerschleifenimpedanz,Spannung,Strom,Frequenz,Widerstand · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schnittstellen: USB,RS232 · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben,batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 50000 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0100,0100-600,0113,0411,0413 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Koffer,inkl. Ladesäulenadapter,inkl. Software · Weitere technische Daten: Sondermessungen und Prüfungen:
Erstellen von automatischen Prüfabläufen
Spannungsfall-Messung
Messen der Impedanz isolierender Fußböden und Wände
Auslöseprüfung bei allstromsensitiven RCDs vom Typ B
Schleifenimpedanzmessung mit Unterdrückung der RCD-Auslösung
Selektive Erdungswiderstandsmessung (netzbetrieben)
Überprüfung der Betriebszustände eines Elektrofahrzeugs an E-Ladesäulen nach IEC 61851

Großer Spannungs- und Frequenzbereich
Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermoglicht den Einsatz des
Prufgerats fur alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen
von 65 bis 500 V und Frequenzen von 16 bis 400 Hz.

PC-Datenbank- und Protokolliersoftware – IZYTRONIQ
IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware,
mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend
abbilden, verwalten und revisionssicher dokumentieren lässt.
Damit können erstmalig Mess- und Prüfdaten aus unterschiedlichen
Prüfgeräten und Multimetern zu einer Prüfung zusammengefasst
und protokolliert werden. Die intuitive Benutzerführung
und moderne Optik bieten schnellen Zugriff auf sämtliche Funktionen · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
1x PROFiTEST MTECH+ IQ
1x DAkks-Kalibrierschein
1x Steckereinsatz PRO-A3 II
1x Steckereinsatz PRO-SCHUKO
1x Kompakt Akku-Pack
1x Ladenetzteil

ZUBEHÖR

1x Prüfadapter für E-Ladepunkte METRALINE PRO-TYP EM II
1x Intelligente Prüfsoftware IZYTRONIQ Business Professional
1x Steckereinsatz PRO-RLO 20
1x Sortimo L-BOXX 238
1x Einlage L-BOXX PROFiTEST M
1x Schutzhandschuhe
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 260 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
USB | RS232
Schutzart:
IP40
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz | PRCD-Prüfung (2-polig|ツ| 3-polig|ツ| PRCDS|ツ| PRCDS+|ツ| PRCDK) | RCD-Prüfung (AC|ツ| A|ツ| F|ツ| B|ツ| B+|ツ| EV) | Isolationswiderstand | Erdungswiderstand | Schutzleiterwiderstand | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben | batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Koffer | inkl. Ladesäulenadapter | inkl. Software
Typ (Hersteller-Typ):
PROFiTEST MTECH+ IQ E-Mobility-Paket
Speicher (Plätze):
50000
Kalibrierleistung:
Kalibrierschein inklusive
Gewicht:
2.7 kg
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 | DIN VDE 0105 | DIN VDE 0113 | DIN VDE 0413
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
VDE-Prüfgeräte-Set
VDE-Norm:
0100 | 0100-600 | 0113 | 0411 | 0413
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, Gossen Metrawatt, M536R, PROFiTEST MTECH+ IQ E-Mobility-Paket, BGV, BGVA3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.114,93*
€ 3.385,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.230,57*
€ 3.385,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.214,09*
€ 3.385,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.326,35*
€ 3.483,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.708,97*
€ 3.909,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.909,54*
€ 4.652,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.885,14*
€ 4.623,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.787,31*
€ 4.506,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.708,97*
€ 4.413,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3228000R0001
ab € 92,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 659,48*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 101,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503C
ab € 248,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,01*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525F
ab € 409,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 446,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502Z
ab € 205,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.