Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO962T Toaster stufenloser Temperaturregler, Cool-Touch-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625579-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO962T
EAN/GTIN:
     5411397143037
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
DOMO DO962T Toaster stufenloser Temperaturregler,Cool-Touch-Gehäuse Weiß

Domo Langschlitz-Toaster

3 Funktionsschalter: rösten, auftauen u. abbrechen
7 Temperaturstände
Automatische Zentrierung der Brotscheiben

Ausstattung:
Toaster mit einem langen Schlitz, für 2 Toasts
Cool touch
3 Funktionsschalter: rösten, auftauen, abbrechen
7 stufenlose Temperaturstände
Automatische Zentrierung der Brotscheiben
Entnehmbare Krümelschublade
Kabelaufbewahrungsfach

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: stufenloser Temperaturregler,Cool-Touch-Gehäuse · Leistung (Details): 980 W · Produktabmessung, Breite: 395 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
395 mm
Marke:
DOMO
Küchengeräte-Besonderheiten:
stufenloser Temperaturregler | Cool-Touch-Gehäuse
Leistung (Details):
980 W
Produkt-Art:
Toaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DOMO, DO962T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 33,00*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 36,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 37,03*
€ 3,50*
ab € 43,97*
€ 54,86*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 56,54*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 25,91*
Ähnlich
Princess
01.142353.01.001
ab € 33,21*
Ähnlich
Tristar
BR-1013
ab € 17,76*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 33,20*
Ähnlich
Tristar
CM-1252
ab € 19,05*
Ähnlich
DOMO
DO9255WK
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.