Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 56-2 L 2fach Monitor-Standfuß 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Silber Höhenverstellbar, Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623222-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 56-2 L
EAN/GTIN:
     4012386136088
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
My Wall HL 56-2 L 2fach Monitor-Standfuß 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Silber Höhenverstellbar,Drehbar

my Wall HL 56-2 L Tischständer

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Drehbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg

CLEVERES DESIGN - Kombiniert mit technischer Geschicklichkeit
Hier finden gleich zwei Flachbildschirme nebeneinander montiert Platz. Die Besonderheit ist der Standfuß, der anders als andere Halterungen, nicht am Tisch befestigt werden muss und dennoch durch ein platzsparendes Design und sicheren Halt gekennzeichnet ist. 43 - 81cm (17“ - 32“) große Bildschirme können pro Bildschirm-Arm getragen werden, die bis zu je 9 kg belastbar sind. Die justierbare Höhe des Ständers trägt zu einer ergonomischen Körperhaltung bei.

Ergonomisch dank Höheneinstellung
360° drehbare VESA-Platte: für Hoch- und Querformat
Platzsparender Standfuß
Frei schwenkbare Arme

Ausstattung:
Für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17 Zoll - 32 Zoll) · Belastung 9 kg (pro Bildschirm) · Höhenverstellbar

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Drehbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Silber · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Tragkraft (max.): 9 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Drehbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
Produkt-Art:
Monitor-Standfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 71,90*
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 71,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.