Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 25-1 L 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 88,9 cm (35") Schwarz Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623217-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 25-1 L
EAN/GTIN:
     4012386135821
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL 25-1 L 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 88,9 cm (35") Schwarz Drehbar

my Wall HL 25-1 L Tischhalter

Halter-Ausführung: Drehbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 88,9 cm (35")
Tragkraft (max.) 11 kg

WIE FÜR SIE GEMACHT
Verleiht jedem Zuhause oder Büro ein auffälliges, modernes Aussehen und bietet gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Betrachtung von Monitoren.

Herausragendes Design
Hochwertige Verarbeitung
Speziell beschichtete Oberfläche in Hochglanz Rot
Integrierter 180°-Drehstopp für Ihre Sicherheit
2x USB 3.0 Ports, 1,8 m Kabel

Ausstattung:
Für Bildschirme 43 - 89 cm (17 Zoll - 35 Zoll) · Belastung mind. 2,5, max. 11 kg (pro Bildschirm) · Speziell beschichtete Oberfläche in Hochglanz Rot

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Drehbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35") · Tragkraft (max.): 11 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 88|ツ|9 cm (35")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Drehbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
11 kg
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, My Wall, HL 25-1 L, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 142,44*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 142,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.