Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S® RTC-BNDL Digital-Oszilloskop 50 MHz 1.25 GSa/s 1 Mpts 8 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622880-BP
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P98
EAN/GTIN:
     4250138110560
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz
Rohde & Schwarz R&S® RTC-BNDL Digital-Oszilloskop 50 MHz 1.25 GSa/s 1 Mpts 8 Bit 1 St.

RTC1002 Oszilloskop 2-Kanal 300 MHz Paket

50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2

Das RTC1002 Oszilloskop (2-Kanal 50 MHz Bandbreite) sticht mit einer Abtastrate von bis zu 2 Gsample/s und einer Speichertiefe von bis zu 2 Msample in seiner Klasse hervor. Eine Wellenform Update-Rate von mehr als 10000 Kurvenformen/s sorgt für ein reaktionsschnelles Instrument reaktionsschnelles Gerät, das Signalfehler zuverlässig aufspürt.

Ausstattung:
RTC-PK1 Anwendungspaket, bestehend aus:
- RTC-B6 ARB-GENERATOR
- RTC-K1 I2C/SPI-Trigger & Dekodierung
- RTC-K2 UART/RS232 Triggern und Dekodieren
- RTC-K3 CAN/LIN Triggern & Dekodieren

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Bildschirm-Größe: 16.51cm (6.5") · Display-Typ/Auflösung: 640 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Gewicht: 1700 g · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Samplingrate/Kanal: 1.25 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB-Host,USB-Device,LAN · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V · Speichertiefe/Kanal: 1 Mpts · Zeitbasisbereich: 1 ns/Div bis 100 s/Div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
inkl. Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 285 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Display-Typ/Auflösung:
640 x 480 Pixel
Marke:
Rohde & Schwarz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-Host | USB-Device | LAN
Typ (Hersteller-Typ):
R&S® RTC-BNDL
Bandbreite:
50 MHz
Speichertiefe/Kanal:
1 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1.25 GSa/s
Bildschirm-Größe:
16.51cm (6.5")
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V
Zeitbasisbereich:
1 ns/Div bis 100 s/Div
Gewicht:
1700 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, 1335.7500P98, R&S® RTC-BNDL, oszi
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.414,58*
€ 1.516,23*
1 Tag
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.465,51*
€ 1.516,24*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.495,53*
€ 1.555,46*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.604,05*
€ 1.666,31*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.758,93*
€ 1.833,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,64*
€ 2.182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,12*
€ 2.170,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,44*
€ 2.133,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,93*
€ 2.093,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.