Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RTC-BNDL OSZILLOSKOP, 300MHZ, LCD-FARBANZEIGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064504
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC-BNDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.15 ns
  • Bandbreite: 300 MHz
  • Produktpalette: RTC1000 Series
  • Oszilloskopanzeige: VGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO RTC1002, RTC-B223 300MHz, MSO-Option RTC-B1, Anwendungsbundle RTC-PK1, RTC-K1/K2/K3/B6
  • Oszilloskopkanäle: 2 Analog, 8 Digital
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, ROHDE & SCHWARZ, RTC-BNDL, 4064504, 406-4504
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.415,73*
    € 1.542,67*
    Lager 139
    4
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 1.455,82*
    € 1.542,68*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.439,29*
    € 1.559,11*
    1 Tag
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.507,20*
    € 1.582,35*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1.608,30*
    € 1.694,40*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1.542,68*
    € 1.835,79
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 1.535,63*
    € 1.827,40
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 1.499,27*
    € 1.784,13
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1.476,54*
    € 1.757,08
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 1.455,82*
    € 1.732,43
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.455,82* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.