Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn LP20E Vakuumpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-SMD-Pinzette "Pixter"
Vakuum-SMD-Pinzette "Pixter"
Artikel-Nr.:
     102-2621975-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LP20E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Edsyn LP20E Vakuumpinzette

EDSYN Vakuumpinzette LP 20 E PIXTER

der kleine Bruder der bekannten Vakuumpinzette LP 200 PENVAC
geeignet zum Abheben und Plazieren, abgelöteter oder wiedereinzulötender SMT-Bauteile oder zum Umsetzen von Bauteilpaletten

Vakuum-Pinzette PIXTER, antistatisch
im Lieferumfang ist eine Aufnahme - Nadel und ein antistatischer Saugnapf enthalten Optionelle Teile für LP 20, antistatisch

Art.-Nr. Beschreibung
SP 125 Saugnapf (Scheibe)  3,0. mm
SP 250 Saugnapf (Scheibe)  6,0 mm
SP 375 Saugnapf (Scheibe)  9,0 mm
SP 500 Saugnapf (Scheibe)  12,0 mm
SP 625 Saugnapf (Scheibe)  16,0 mm
SP 750 Saugnapf (Scheibe)  19,0 mm

LN 250 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 125
LN 260 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 250
LN 270 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 375

LN 251 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 125
LN 261 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 250
LN 271 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 375


LN 260 - gebogene Aufnahmenadel mit SP 250, 6mm

vielseitiger Einsatz eines kleinen nützlichen Werkzeuges, welches flexibel zu handhaben ist

leistungsstarke Vakuumpinzette, die bis zu bis zu 500 gr. aufnehmen kann

Lieferumfang:
PIXTER Basisgerät mit LN 260 und SP250

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Vakuumpinzette
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vakuumpinzette edsyn, vacuum pick up tool, Edsyn, LP20E, Lötzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,74*
€ 4,80*
ab € 14,30*
€ 20,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 29,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edsyn
LN250
€ 7,77*
Sonstiges
Edsyn
LN260
€ 7,77*
Sonstiges
Edsyn
LN270
€ 7,78*
Sonstiges
Edsyn
SP125
€ 3,87*
Sonstiges
Edsyn
SP250
€ 3,87*
Sonstiges
Edsyn
SP375
€ 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.